missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell™ Gants Vertigo Black PU C&G 1

Code produit. 15806695
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Conditionnement:
1 paire

Code produit. 15806695

Marque: Honeywell™ 213225106

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier

Gants Honeywell™ Vertigo Black PU C&G 1 pour la manipulation de produits fins dans un environnement sec, légèrement gras ou sale.

  • Gant tricoté 100 % en polyamide noir
  • Revêtement en polyuréthane noir sur la paume et le bout des doigts
  • La technique de tricotage permet d’obtenir un gant qui s’adapte parfaitement à la main avec une bonne dextérité
  • Le gant offre un confort maximal et une robustesse accrue
  • Le tricot serré donne au gant un maintien parfait, limite la pénétration de saletés et offre un excellent toucher
  • Le revêtement en PU et le dos aéré optimise la respirabilité du gant
  • Le polyamide et son revêtement en polyuréthane offrent une bonne résistance à l’abrasion et aux déchirures
  • Sans boulochage, la fibre de polyamide convient aux travaux de précision
  • Les gants sont certifiés sans silicone pour garantir leur utilisation dans un environnement de peinture
  • Sa couleur foncée la rend plus étanche, garantissant ainsi une vie plus longue
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Conformité Norme de base EN 420-2003, risques mécaniques EN 388-2016
Description Calibre 13
Coating Material Polyamide, polyuréthane
Couleur Noir
Dimensions 6
Longueur (métrique) 25 cm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis