missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gram™ ARMOIRE NEGATIVE QUALIFIABLE BIOPLUS
ARMOIRE NEGATIVE QUALIFIABLE BIOPLUS avec Refroidissement Ventilé, Dégivrage Automatique, Régulation Électronique, Alarme température visuelle et sonore.
5315.00€ - 7590.00€
Spécification
Type | Professional Refrigerator |
---|---|
Gamme de températures | -25°C to -5°C |
Modèle de porte | Full |
No. of Doors | 1 |
Matériau de la hotte | Painted Steel |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30052806
|
Gram™
RF600DLG10 |
600 L |
5315.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30052816
|
Gram™
RF660DLG10 |
660 L |
5690.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30052849
|
Gram™
RF930LG10 |
930 L |
7590.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Armoire agréée ATEX intérieur et extérieur
- Appareil qualifiable selon FD X15-140. Conforme Bonne Pratique de Laboratoire.
- Refroidissement ventilé température réglable de -25°C à -5°C
- Système frigorifique avec dégivrage et évaporation automatique des condensats
- Régulation électronique MPC 4.6 avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse
- Mémorisation de la température min/max et des historiques d'alarmes
- Contact sec pour report d'alarmes
- Verrouillage de la commande
- Carrosserie en acier laqué blanc
- Cuve en acier inoxydable avec angles arrondis
- Bandeau sur charnière pour un accès technique par l'avant. Maintenance aisée et nettoyage facilité
- Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
- Pédale d'ouverture de la porte
- Rappel de porte automatique
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
- Eclairage LED sur modèle avec porte vitrée
- 2 passage de cuve diamètre 25mm pour mise en place d'une ou plusieurs sondes externes GTC et pour la qualification sur site
- Equipée de 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes avec frein) hauteur 125mm
- Equipée de grilles renforcées charge max 40 kg
- Fluide propre R-290
Spécification
Professional Refrigerator | |
Full | |
Painted Steel | |
Polyurethane | |
4 | |
40 kg | |
Freestanding | |
4 Castors (2 Fixed and 2 Swivel with Brake), 125 mm high | |
Electronic | |
None | |
EU | |
50 Hz | |
R-290 |
-25°C to -5°C | |
1 | |
Stainless Steel | |
Stainless Steel | |
88.2 lb. | |
CE, ATEX, ISO 14001 | |
Digital | |
White | |
Automatic | |
Remote Alarm Contacts | |
230 V | |
Air-cooled |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit