Learn More
Thermo Scientific™ Échantillonneurs à débit divisé Vanquish™
Gagnez en confiance lors de l’identification des pics et de la quantification grâce à une précision d’injection maximale, une très grande capacité d’échantillons et des performances à haut débit.
Marque: Thermo Scientific™ VC-A13-A-02
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
Combinez une excellente précision d’injection avec une grande capacité d’échantillonnage grâce aux échantillonneurs à débit divisé Thermo Scientific™ Vanquish™. Ces échantillonneurs font appel aux performances à haut débit pour assurer la plus grande fiabilité possible lors de l’identification et de la quantification des pics. Ils offrent une précision inégalée de dosage de l’échantillon et sont optimisés pour la robustesse et la fiabilité, même sous des pressions allant jusqu’à 1 500 bars (22 000 psi) et des conditions d’élution difficiles. Vous pouvez désormais enregistrer les données U-HPLC sur plusieurs jours sans surveillance, sans jamais manquer d’échantillons.
Consultez les ressources HPLC / U-HPLC
Précision d’injection maximale, très grande capacité d’échantillons, performances à haut débit
- Technologie SmartInject pour une précision des temps de rétention inégalée et une durée de vie de la colonne prolongée à des pressions jusqu’à 1 500 bar (22 000 psi)
- Capacité de flacons de 216 échantillons pour une utilisation immédiate
- Possibilité d’augmenter la capacité des échantillons à 23 puits par plaques (8 832 échantillons) en ajoutant le chargeur Thermo Scientific™ Vanquish en option
- Prise en charge du refroidissement par flux d’air pour maintenir l’intégrité des échantillons
- Précision de manipulation des échantillons améliorée grâce aux des flux de travail automatisés avec lecture de code-barres
- Transfert de méthode facile
- Grande souplesse d’utilisation avec un volume de délai de gradient personnalisable
Informations de commande
Capacité des échantillons : Quatre des éléments suivants (conforme aux normes SBS)
- 54 flacons d’un dia. ext. de 12 mm (≤ 1,5 ml)
- 96 flacons d’un dia. ext. de 6, 7 et 8 mm (≤ 1,2 ml)
- 24 flacons d’un dia. ext. de 15 mm (≤ 4 ml)
- Plaques à puits (96 et 384, profonds et peu profonds)
+ capacité de 12 flacons d’un dia. ext. de 22,5 mm (≤ 10 ml) dans le carrousel
Spécification
Jusqu’à 8 s en fonction des conditions de séparation | |
Split boucle | |
USB 2.0 ; concentrateur 3 ports pour connecter des modules Vanquish supplémentaires | |
< 0,002 % avec caféine | |
290 mm x 420 mm x 620 mm (11,4 po x 16,5 po x 24,4 po) |
RSD < 0,25 % sur l’aire pour 3 μl (caféine dans de l’eau) ; généralement RSD < 0,5 % sur l’aire pour 1 μl (caféine dans de l’eau) | |
Non | |
Échantillonneur à débit divisé C Vanquish™ | |
Compartiment à échantillons : non disponible |