missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Tubes plasma héparinés Vacutainer™

Permet d’obtenir une anticoagulation optimale grâce à l’utilisation d’héparine de qualité pharmaceutique. Les tubes plasma héparinés BD Vacutainer™ sont en plastique PET durable avec un bouchon Hemogard™ vert. Les tubes en capacités de 2, 4, 6 et 10 ml sont disponibles avec comme additif de l’héparine sodique ou de l’héparine de lithium.

Marque:  BD 367876

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 14801571

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Les tubes plasma d’héparine BD Vacutainer™ pour la chimie clinique sont disponibles avec de l’héparine sodique séchée par pulvérisation ou un additif d’héparine de lithium. L’héparine agit comme un anticoagulant lorsqu’elle développe un complexe d’antithrombine. Ce complexe inhibe la thrombine et le facteur X activé et empêche ainsi la coagulation.

  • L’anticoagulation optimale est obtenue par l’utilisation de 17 UI d’héparine par ml de sang (lorsque le niveau de remplissage est correct)
  • L’héparine est séchée par pulvérisation sur les parois internes des tubes à l’aide d’une procédure spéciale afin que l’additif soit uniformément distribué pour obtenir la meilleure solubilité possible
  • Pour la chimie clinique, l’héparine de lithium est généralement préférable à l’héparine sodique
  • Un mélange correct (8 - 10 retournements) du tube immédiatement après la prise de l’échantillon de sang est extrêmement important pour éviter la microcoagulation
  • Conditions de centrifugation : ≤1300 g pendant 10 minutes à 18–25°C
  • Le tube d’héparine sodique à 10 ml est en verre et est doté d’un bouchon classique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Tube de plasma hépariné
PET
Hemogard
Aiguille Vacutainer™ et porte-tubes
13 x 100 mm
Papier
Héparine sodique
Stérile
6 ml
Vert
Utilisé pour obtenir un échantillon de plasma
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
BD Tubes plasma héparinés Vacutainer™ > Capacité : 6 ml ; Additif : Héparine sodique ; Matériel : PET

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis