missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Systec™ Autoclaves verticaux sur pied de série V, Systec VX

Utilisez ces autoclaves pour stériliser les solides, les liquides et les substances biologiques dangereuses. Les autoclaves verticaux sur pied de série V Systec™ se caractérisent par une conception compacte et peu encombrante avec une hauteur de chambre agrandie. Pour toutes les applications de laboratoire, y compris les procédés de stérilisation sophistiqués.

Marque:  Systec™ 1075

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10367602

  • 17205.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier

Pour répondre à vos besoins de stérilisation, l'autoclave peut nécessiter certaines options. Il est indispensable de remplir le guide de choix que vous retrouverez dans la section services / guides de choix
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Autoclave vertical à chargement par le dessus Systec VX

Caractéristiques standard
  • Générateur de vapeur séparé intégré
  • Boîtier, cadre de support et récipient sous pression en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Plage de température et de pression : 140°C, 4 bar
  • Écran LCD et contrôle entièrement automatique par microprocesseur
  • Nombre de programmes de stérilisation : Jusqu’à 25
  • Droits d’accès sécurisés par code pour modifier les paramètres et effectuer des interventions plus poussées en matière de sécurité
  • Mémoire interne permettant de stocker jusqu’à 500 cycles de stérilisation
  • Minuteur pour le démarrage des programmes
  • Remplissage automatique : alimentation automatique en eau déminéralisée pour la génération de vapeur
  • Sonde de température flexible PT-100
  • Capteur de température supplémentaire dans l’évacuation de la condensation
  • Fonction de maintien de la température pour les liquides après la fin du programme
  • Programme spécial pour les tubes Durham
  • Calcul de la valeur F0.
  • Programme spécial pour la stérilisation des déchets avec chauffage pulsé pour une évacuation d’air plus efficace
  • Système d’évacuation refroidi à l’eau, à contrôle thermostatique
  • Ouverture automatique programmable des portes à la fin du programme
  • Interfaces RS-232 et RS-485 pour la transmission de données externes (compatible avec le réseau)
 
Options disponibles
  • Commande à écran tactile
  • Extension des plages de température et de pression à 150°C / 5 bar (du volume de chambre de 65 litres et plus)
Options pour l’optimisation des processus
  • Refroidissement rapide pour assurer un refroidissement efficace et sûr des liquides
  • Système à vide pour la stérilisation validable des matières solides et des déchets dans les sacs d’élimination
  • Superdry : pour le séchage des solides (uniquement avec le système à vide optionnel)
  • Filtration de l’évacuation (y compris l’inactivation des condensats) pour garantir une stérilisation sûre des substances biologiques dangereuses
Options pour la documentation
  • Imprimante intégrée pour la documentation par lots
  • Logiciel PC pour une documentation complète
  • Documentation SD : stockage de données sur carte SD pour un maximum de 10 000 cycles de stérilisation et transmission de données vers un PC
  • Comlog : comprend une connexion USB – et Ethernet, une mémoire interne pour un maximum de 10 000 cycles de stérilisation et un logiciel de documentation sur ComLog. Il est possible d’accéder au logiciel indépendamment de la plateforme (PC, ordinateur portable, tablette, smartphone), ce qui facilite le service à distance
  • AuditTrail : documentation inaltérable et traçable conformément à la norme 21 CFR Part 11 de la FDA
Spécification

Spécification

780 mm
80 L (total), 75 L (nominal)
400 mm
960 mm
Autoclave vertical sur pied
Affichage LCD et contrôle par microprocesseur entièrement automatique
4 bars
Top-loading
600 mm
Pour toutes les applications de laboratoire, même pour des procédés de stérilisation complexes à la pointe de la technologie
VX-75
140°C
380 à 400 V, 50/60 Hz, 16 A, 3 phases plus neutre
550 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis