missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Shimadzu™ UVMini UV/Visible Scanning Spectrophotometer
Click to view available options
Type de détecteur:
Photodiode à silicium unique
Conditionnement:
1 pièce
Description
Spectrophotomètre UV/vis, 5nm
• Bande passante 5nm
• Gamme spectrale 190 à 1100nm
• Large écran graphique
• Lecteur de carte pour paramètrage/archivage
• 15 applications biologie programmées
• Spectrophotomètre UV/visible monofaisceau pour des mesures précises dédiées aux applications de routine en laboratoire, contrôle qualité et l'enseignement
• Large écran graphique LCD avec instructions pour une manipulation et une exploitation facile des résultats
• Faisceau lumineux fin pour mesure sur cuve 5μL
• Alignement automatique des lampes lors de leur remplacement
• Possibilité d'extinction de la lampe tungstène ou deutérium pour éviter son usure
• Mémoire 16 méthodes et 6 fichiers de mesures
• Port RS232 et sortie Centronics, pour transfert des valeurs vers un PC ou une imprimante
• Mesure en Abs, %T et concentration
• Quantification par sélection d'un facteur ou par établissement d'une courbe d'étalonnage à partir de 1 à 10 standards
• Etalonnage 1er, 2ème et 3ème degré
• Balayage de spectre 190 à 1100nm
• 5 vitesses de balayage, détection automatique jusqu'à 20 pics et vallées
• Lecture des valeurs par curseur
• Validation des performances
• Test de vérification de la ligne de base et de la précision en longueur d'onde
• Lecteur carte
• Archivage illimité des méthodes et mesures ou pour étendre les fonctionnalités par des programmes d'applications spécifiques
• Spectrophotomètre UV visible 1240
• Bande passante 5nm
• Bande passante 5nm
• Gamme spectrale 190 à 1100nm
• Large écran graphique
• Lecteur de carte pour paramètrage/archivage
• 15 applications biologie programmées
• Spectrophotomètre UV/visible monofaisceau pour des mesures précises dédiées aux applications de routine en laboratoire, contrôle qualité et l'enseignement
• Large écran graphique LCD avec instructions pour une manipulation et une exploitation facile des résultats
• Faisceau lumineux fin pour mesure sur cuve 5μL
• Alignement automatique des lampes lors de leur remplacement
• Possibilité d'extinction de la lampe tungstène ou deutérium pour éviter son usure
• Mémoire 16 méthodes et 6 fichiers de mesures
• Port RS232 et sortie Centronics, pour transfert des valeurs vers un PC ou une imprimante
• Mesure en Abs, %T et concentration
• Quantification par sélection d'un facteur ou par établissement d'une courbe d'étalonnage à partir de 1 à 10 standards
• Etalonnage 1er, 2ème et 3ème degré
• Balayage de spectre 190 à 1100nm
• 5 vitesses de balayage, détection automatique jusqu'à 20 pics et vallées
• Lecture des valeurs par curseur
• Validation des performances
• Test de vérification de la ligne de base et de la précision en longueur d'onde
• Lecteur carte
• Archivage illimité des méthodes et mesures ou pour étendre les fonctionnalités par des programmes d'applications spécifiques
• Spectrophotomètre UV visible 1240
• Bande passante 5nm
Spécification
Spécification
| Type de détecteur | Photodiode à silicium unique |
| Source lumineuse | Tungstène halogène/deutérium |
| Bande passante spectrale | 5 nm |
| Wavelength Range | De 190 à 1100 nm |
| Gamme photométrique | 0.0 to 200% T, -0.3 to 3.0 A |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu