missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vilber Lourmat™ Tubes de rechange UV
79.35€
Spécification
Type de produit | Tube UV de rechange |
---|---|
Wavelength | 254 nm |
Diamètre (métrique) | 16 mm |
À utiliser avec (application) | Transilluminateurs UV et lampes UV |
À utiliser avec (équipement) | Transilluminateurs UV et lampes UV |
Code produit | Marque | Puissance en watts | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Puissance en watts | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12101511
|
Vilber Lourmat™
9075 2041 1 |
4 W |
79.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Tube UV de rechange | |
16 mm | |
Transilluminateurs UV et lampes UV |
254 nm | |
Transilluminateurs UV et lampes UV | |
1 de chaque |