missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Shimadzu™ UV 1800 Spectrophotemeter
Marque: Shimadzu™ 2062540038
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spectrophotomètre UV1800• Bande passante 1nm
• Gamme spectrale 190 à 1100nm
• Double faisceau
• Autonome ou pilotable par PC
• 4 ports USB
• Spectrophotomètre UV/visible double faisceau, pour des mesures précises dédiées à la recherche en laboratoire, industrie pharmaceutique, sciences de la vie
• Référence permanente au blanc pour compensation en continu des dérives, idéal pour le suivi de réactions enzymatiques
• Alignement automatique des lampes lors de leur remplacement
• Décompteur de durée lampe Deutérium et halogène
• Mesure en Abs, % T et concentration
• Quantification par sélection d'un facteur ou par établissement d'une courbe d'étalonnage à partir de 1 à 10 standards
• Etalonnage 1er, 2nd et 3ème degré avec ou sans passage par le zéro
• Balayage de spectre 190 à 1100nm
• 5 vitesses de balayage, détection de 20 pics et vallées par curseur
• De 1 à 99
• Calcul de surface, lissage de courbe
• Fonction multi-composant
• Pour la détermination jusqu'à 8 constituants d'un échantillon. La solution d'étalonnage peut être pure ou complexe
• Mesure multi longueur d'onde
• Mesure simultanée jusqu'à 8 longueurs d'onde
• Calculs jusqu'à 4 longueur d'onde: différence, ratio..
• Programme biométhodes
• Quantification ADN et proteines:
• Calcul concentration ADN/proteine
• Facteurs et longueurs d'ondes fixées librement
• Quantifications de protéines
• Selon les méthodes de Lowry, BCA, Biuret, Bradford ou par détection en UV
• Mode cinétique
• Calcul des coefficients d'activité
• Temps: de 1 à 9999 sec
• Mode cinétique possible sur 1 ou 2 longueurs d'onde
• Mode autonome
• Export de données sur clé USB (résultats, courbes, méthodes)
• Le retraitement des données peut être réalisé dans un tableur ou sous logiciel UV Probe
• Mode PC
• Pilotable par PC grâce aux ports USB et au logiciel UVProbe
• Conforme BPL
• Possibilité de restreindre les droits d'accès en fonction des niveaux utilisateurs sur le mode autonome et PC
• Accès au programme par mot de passe
• Programme de validation des performances
• Traçabilité des modifications de protocoles et des données
• Logiciel UV Probe
• Compatible windows 2000, XP et NT 4.0
• Descriptif page 2183
• Accessoires
• Inclus avec logiciel UV Probe de restreindre les droits d'accès en fonction des niveauxd'utilisateurs (UV Probe et logiciel embarqué). Décompteur de durée lampe Deutérium et halogène. en standard en standard
Spécification
Photodiode en silicone | |
1 nm | |
De 190 à 1100 nm | |
Absorbance: -4 to 4Abs /Transmittance: 0 to 400% |