missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures6 31752 UNI
Le matériau réfléchissant offre une grande visibilité. La doublure intérieure absorbe l'humidité, est antimicrobienne, respirante et hypoallergénique.
110.16€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345: S2 |
---|---|
Couleur | Noir, Marron |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | Polyuréthane thermoplastique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15649107
|
Abeba™
31752/35 |
35 | |||||||
15659107
|
Abeba™
31752/36 |
36 | |||||||
15669107
|
Abeba™
31752/37 |
37 | |||||||
15679107
|
Abeba™
31752/38 |
38 | |||||||
15689107
|
Abeba™
31752/39 |
39 | |||||||
15699107
|
Abeba™
31752/40 |
40 | |||||||
15609117
|
Abeba™
31752/41 |
41 | |||||||
15619117
|
Abeba™
31752/42 |
42 | |||||||
15629117
|
Abeba™
31752/43 |
43 | |||||||
15639117
|
Abeba™
31752/44 |
44 | |||||||
15649117
|
Abeba™
31752/45 |
45 | |||||||
15659117
|
Abeba™
31752/46 |
46 | |||||||
15669117
|
Abeba™
31752/47 |
47 | |||||||
15679117
|
Abeba™
31752/48 |
48 | |||||||
Description
- Norme de sécurité EN ISO 20345 : S2
- Couleur : Noir/marron
- Cuir lisse
- Traitement Sanitized : anti-odeurs et anti-bactéries
- Matériau réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Semelle intérieure interchangeable : rembourrage, répartition du poids, dissipation d'humidité
- L’avant-pied est soutenu et favorise le mouvement de roulement naturel du pied
- Semelle intermédiaire PU amortissante avec stabilisateur joint
- Dimensions stables du bord de tige et de l’embout arrière
- Semelle extérieure en TPU antidérapant, conformément à SRC
- Les rainures d'humidité traversent la semelle
- Boucle de talon pour une chausse facile
- Embout d’orteil en acier
- Antistatique conformément à EN 61340
Spécification
EN ISO 20345: S2 | |
Cuir | |
Polyuréthane thermoplastique | |
Acier |
Noir, Marron | |
Antidérapant | |
31752 |