missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures6 31731 UNI
L’embout de sécurité en acier offre une protection supplémentaire. La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration et permet au pied de respirer.
112.20€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15629067
|
Abeba™
31731/35 |
35 | |||||||
15639067
|
Abeba™
31731/36 |
36 | |||||||
15649067
|
Abeba™
31731/37 |
37 | |||||||
15659067
|
Abeba™
31731/38 |
38 | |||||||
15669067
|
Abeba™
31731/39 |
39 | |||||||
15679067
|
Abeba™
31731/40 |
40 | |||||||
15689067
|
Abeba™
31731/41 |
41 | |||||||
15699067
|
Abeba™
31731/42 |
42 | |||||||
15609077
|
Abeba™
31731/43 |
43 | |||||||
15619077
|
Abeba™
31731/44 |
44 | |||||||
15629077
|
Abeba™
31731/45 |
45 | |||||||
15639077
|
Abeba™
31731/46 |
46 | |||||||
15649077
|
Abeba™
31731/47 |
47 | |||||||
15659077
|
Abeba™
31731/48 |
48 | |||||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Cuir lisse, microperforé
- Noir
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en mousse PU
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n.º 350122)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
- **Taille 35 avec semelle intérieure remplaçable Wave (art. 3576)
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC | |
Cuir | |
PUR | |
Acier |
Noir | |
Antidérapant | |
31731 |