missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gram™ ARMOIRE NEGATIVE ULTRA BASSE TEMPERATURE QUALIFIABLE -80°C ± 10 K
ARMOIRE NEGATIVE ULTRA BASSE TEMPERATURE QUALIFIABLE avec Refroidissement Statique, Dégivrage Statique, Régulation Électronique, Alarme température visuelle et sonore.
Marque: Gram™ UL570L10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Armoire agréée ATEX intérieur et extérieur
- Appareil qualifiable selon FD X 15-140. Conforme Bonne Pratique de Laboratoire
- Refroidissement statique température réglable de -86°C à -60°C
- Système frigorifique en cascade avec dégivrage manuel
- Régulation électronique MPC 4.6 avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse
- Mémorisation de la température min/max et des historiques d'alarmes
- Contact sec pour report d'alarmes
- Verrouillage de la commande
- Carrosserie en acier laqué blanc
- Cuve en acier laqué blanc
- Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
- Rappel de porte automatique
- Equipée 2 portillons internes isolés
- 2 passages de cuve diamètre 25mm pour mise en place d'une ou plusieurs sondes externes GTC et pour la qualification sur site
- Equipée de roulettes à nivellement
- Equipée de plateaux perforés en inox charge max 40 kg
- Fluide propre R-290
Spécification
Professional Refrigerator | |
570 L | |
Full | |
Painted Steel | |
Polyurethane | |
White Painted | |
88.2 lb. | |
CE, ATEX, ISO 14001 | |
Digital | |
Ventilated | |
Static | |
38.5 in. | |
78.1 in. | |
33.7 in. | |
Remote Alarm Contacts | |
EU | |
50 Hz | |
10.5 kWh/24 hr. | |
S1: R290, S2: R170, R601 | |
240 kg | |
220 kg |
150.6 gal. | |
-86°C to -60°C | |
1 | |
Painted Steel | |
White Stainless Steel | |
5 | |
40 kg | |
Freestanding | |
White | |
Electronic | |
979 x 856 x 1985 mm | |
979 mm | |
1985 mm | |
856 mm | |
6.37 A | |
230 V | |
1008 W | |
Static | |
529.1 lb. | |
485 lb. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu