Learn More
Thermo Scientific™ Échantillonneurs automatiques pour plaques à puits à séparation rapide WPS-3000RS / TRS UltiMate™
Réduisez le délai de gradient et le volume de colonne supplémentaire pour obtenir des séparations de haute efficacité et des cycles chromatographiques courts.
25535.00€
Spécification
Durée du cycle d’injection | < 15 s |
---|---|
Justesse du volume d’injection | < 0,25 % |
Gamme de volume d’injection | 0,01 à 500 µl |
Type d’injection | Boucle divisée |
Capacité de l’échantillon | 3 racks ou plaques à puits |
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Capacité de l’échantillon | Pression max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Capacité de l’échantillon | Pression max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16494499
|
Thermo Scientific™
5840-0020 |
Échantillonneur automatique de plaques à puits thermostaté à séparation rapide WPS-3000 TRS | UltiMate 3000 série RS | 3 racks ou plaques à puits | 15 000 psi (1 034 bars) |
25535.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Réduisez le délai de gradient et le volume de colonne supplémentaire pour obtenir des séparations de haute efficacité et des durées de cycles chromatographiques courtes. L’échantillonneur automatique pour plaques à puits à séparation rapide Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 offre une grande flexibilité du volume d’injection pour les applications U-HPLC et HPLC traditionnelles. Cet échantillonneur automatique U-HPLC exclusif injecte jusqu’à 500 μl à des pressions pouvant atteindre 15 000 psi (103,4 Mpa). La conception d’injection à boucle divisée (ou débit) en ligne permet une distribution extrêmement précise et juste de l’échantillon avec une rémanence ultra faible.
Parfaits pour une LC haute résolution des biomoléculesL’échantillonneur automatique pour plaques multi-puits à séparation rapide UltiMate 3000 Biocompatible (WPS-3000TRS) est vivement recommandé pour les analyses haute résolution des biomolécules ou pour la détection électrochimique. Il offre un délai de gradient minimum et un volume de colonne supplémentaire permettant d’obtenir des séparations de haute efficacité et une plus grande flexibilité du volume d’injection pour les applications HPLC traditionnelles et UHPLC. La prise en charge des plaques à puits et les délais d’injection courts contribuent à faire augmenter la cadence.
Performances et caractéristiques- Précision du volume d’injection généralement < 0,15 % RSD pour les injections de 5 µl
- Mécanisme d’entraînement de haute précision pour offrir une excellente linéarité d’injection de r2 > 0,9999 (5 à 90 µl)
- Large plage de volume d’injection, de 0,2 à 500 μl, à l’aide de trois combinaisons de seringue et boucle, pour une souplesse d’injection maximale
- Volume de délai de gradient faible de 140 µl (par défaut) ou 50 µl (avec boucle d’échantillonnage de 25 µl)
- Précision volumétrique supérieure à ± 0,5 % pour des injections de 20 µl afin de faciliter le passage des méthodes HPLC vers UHPLC
- Thermostatisation des échantillons pour protéger les analytes thermosensibles
- Aiguille d’injection en céramique et vanne d’injection en titane afin d’améliorer la biocompatibilité
Spécification
< 15 s | |
0,01 à 500 µl | |
3 racks ou plaques à puits | |
Non | |
100 à 120 V | |
< 0,004 % |
< 0,25 % | |
Boucle divisée | |
15 000 psi (1 034 bars) | |
> 0,9999 | |
23 kg | |
UltiMate 3000 série RS |