missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ Bécher en acier inoxydable type I 18/10
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Description
- En acier inox 18 / 10
- Forme conique
- Avec poignée et bec verseur
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 125 mm |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Matériau | Acier inoxydable 18/10 |
Hauteur (métrique) | 90 mm |
Comprend | Avec poignée et bec verseur |
Type | Bécher |
Graduated | Oui |
Modèle | Conique |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'