missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LABPLAS Twirl'Em Writing
Click to view available options
Dimensions (L x l):
89 x 140 mm
89 x 178 mm
114 x 191 mm
114 x 229 mm
114 x 305 mm
114 x 381 mm
140 x 229 mm
140 x 305 mm
140 x 381 mm
178 x 305 mm
178 x 381 mm
Épaisseur (métrique):
63,5 μm
76,2 μm
101,6 μm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Twirl'Em Writing
- Safety tabs
- Clear, with writing area for easy labeling
- Closure with 1 round wire and 1 flat wire
- Available in various sizes
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Clear with White Block |
| Jetable | Single-use |
| Stérilité | Stérile |
| Épaisseur (métrique) | 63,5 μm |
| Sans latex | Oui |
| Épaisseur (impériale) | 2.5 mil. |
| Dimensions (L x l) | 114 x 381 mm |
| Longueur (impériale) | 4.5 in. |
| Longueur (métrique) | 114 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu