missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LABPLAS Twirl'Em Writing

Code produit. 17940155
Click to view available options
Dimensions (L x l):
89 x 140 mm
89 x 178 mm
114 x 191 mm
114 x 229 mm
114 x 305 mm
114 x 381 mm
140 x 229 mm
140 x 305 mm
140 x 381 mm
178 x 305 mm
178 x 381 mm
Épaisseur (métrique):
63,5 μm
76,2 μm
101,6 μm
Conditionnement:
1000 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17940155

Marque: LABPLAS EPR45590

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Sterile sampling bag with writing area for easy labeling.

  • Twirl'Em Writing
  • Safety tabs
  • Clear, with writing area for easy labeling
  • Closure with 1 round wire and 1 flat wire
  • Available in various sizes

Spécification

Autoclavable Non autoclavable
Couleur Clear with White Block
Jetable Single-use
Stérilité Stérile
Épaisseur (métrique) 101,6 μm
Sans latex Oui
Épaisseur (impériale) 4 mil.
Dimensions (L x l) 140 x 229 mm
Longueur (impériale) 5.5 in.
Longueur (métrique) 140 mm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 229 mm
Type de produit Sample Bag
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis