Learn More
Thermo Scientific™ Échantillonneur automatique TriPlus RSH
L'échantillonneur automatique Thermo Scientific™ TriPlus RSH permet un échantillonnage flexible et automatisé pour une productivité optimale en analyse GC et GC-MS.
Marque: Thermo Scientific™ 1R77010-0200
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 30.00000kg
Description
L'échantillonneur automatique Thermo Scientific™ TriPlus RSH permet un échantillonnage flexible et automatisé pour une productivité optimale en analyse GC et GC-MS.
L'échantillonneur automatique Thermo Scientific TriPlus RSH étend les capacités automatisées au-delà des simples injections d'échantillons pour offrir des cycles de manipulation des échantillons sophistiqués. En automatisant l'intégralité du flux de travail, du pipetage à l'injection des échantillons, il augmente la précision et la reproductibilité et offre une flexibilité et une productivité inégalées pour les échantillons GC et GC-MS.
Outre des capacités d'injection automatisées, l'échantillonneur automatique TriPlus RSH est une plate-forme de manipulation d'échantillons innovante qui permet de préparer des étalons et des échantillons pour des liquides, en espace de tête et SPME.Le système d'échantillonnage TriPlus RSH™ regroupe plusieurs innovations technologiques qui améliorent la productivité, la performance et la polyvalence de l'échantillonneur pour les applications GC et GC/MS. Changement d'outil automatique (ATC) innovant
- Fonctionnement en toute transparence qui automatise l'échange des seringues pour différentes tâches, et ce en une seule séquence qui ne nécessite aucune surveillance avant l'injection de l'échantillon
- Des capacités de manipulation des échantillons de haute précision éliminent la nécessité de recourir à de nombreuses étapes manuelles laborieuses tout en réduisant le temps d'indisponibilité traditionnellement requis pour terminer les tâches, notamment les dilutions des étalons ou des échantillons stock, l'ajout d'étalons internes et la dérivatisation
- Changement automatique des seringues pour différentes tâches analytiques garantissant une absence totale de rémanence
- Étend les opérations ne nécessitant aucune surveillance et améliore de la productivité
- Une cadence de laboratoire inégalée à portée de main grâce à la plus grande capacité d'échantillonnage disponible pour un échantillonneur automatique
- Une capacité de 648 flacons d'échantillons de 2 ml, associée à de multiples flacons de lavage/à déchets de 100 ml, permet à l'échantillonneur automatique TriPlus RSH de réaliser de longues opérations sans surveillance pendant les week-ends—un résultat impossible à obtenir avec la plupart des systèmes d'échantillonnage disponibles sur le marché
- Étend la gamme d'applications de l'échantillonneur automatique TriPlus RSH
- La détection précise du fond des flacons permet à l'échantillonneur automatique de prélever avec précision des volumes de l'ordre du microlitre, ou des fractions de microlitres, à partir d'un échantillon d'un volume aussi faible que 5μl dans un flacon
- Des exemples d'applications bénéficiant de cette avancée technologique sont notamment l'analyse des traces, les échantillons radioactifs et les échantillons nécessitant des étalons internes onéreux
Modes d'injection des échantillons :
- Injection de liquides (nouveau mode rapide, injection en moins de 100 ms ; mode classique et mode sandwich)
- Espace de tête (capacités d'ajout d'étalons automatisées, MHE en option)
- SPME automatisée
- Dilution séquentielle
- Dilution d'étalonnage
- Ajout d'étalon
- Dérivatisation
- Mélange
- Mélange au vortex
Spécification
TriPlus RSH Autosampler for Headspace Injection with Standard X-Axis Length | |
8 Fully Customizable Method-Specific Injection Mode Presets | |
0,1 - 10000µL | |
Compatible avec le changement automatique d’outil (ATC) ou la station manuelle de déverrouillage d’outil |
0.5/0.7mL | |
Sélectionnable de 1,0 à 100 ml/min | |
Base TriPlus RSH pour injection Headspace avec longueur standard de l’axe X. Fourni avec outil pour seringue Headspace, 2 seringues de 2,5 ml GT, station de lavage standard et un support pour plateau avec 1 plateau pour flacons de 10/20 ml. | |
Pour injection Headspace avec longueur standard de l’axe X. |