missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Gants TRICOTON Ultra Light
Click to view available options
Dimensions:
7
8
Description
- Gant en tricot léger 100 % en coton
- La technique de tricotage permet d’obtenir un gant qui s’adapte parfaitement à la main avec une bonne dextérité
- Le gant offre un confort maximal et une robustesse accrue
- D’un niveau de pH neutre et sans aucun traitement, ce coton est parfaitement bien toléré par la peau et limite l’absorption de la transpiration
- Le tricot serré donne au gant un maintien parfait, limite la pénétration de saletés et offre un excellent toucher tout en protégeant des petites coupures
- La couleur de la lumière améliore les propriétés d’hygiène et de propreté du gant
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Certifications/Conformité | Normes de base EN 420-03 CEE |
Structure | String Knit |
Description | 13 jauge |
Matériau | Coton |
Dimensions | 7 |
Type de manchette de gant | Poignet élastique de 6 cm |
Longueur (métrique) | 230 mm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'