missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Flacons transparents à col étroit en PFA

Code produit. 10389590
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10389590

Marque: VITLAB™ 109397

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

VITLAB™ Transparent PFA Narrow-Mouth Bottle with Buttress Thread are supplied with a screw cap. Made of PFA, they are ideal for long-term storage of high-purity oxidants, acids, and alkalis, as well as hydrocarbons, trace analysis solvents, and standards.

  • Product Type: Storage Bottle
  • Description: Narrow Mouth with Buttress Thread
  • Material: PFA
  • Shape: Round
  • Includes: Screw Cap

Spécification

Surface du flacon Anti-adhésif et lisse
Capacité (métrique) 100 ml
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 1.8 in.
À utiliser avec (application) Pour le stockage à long terme d’agents oxydants de haute pureté, d’acides et d’alcalis et d’hydrocarbures, de solvants et d’étalons d’analyse de traces
Comprend Bouchon à vis
Matériau PFA
Température max. (métrique) -328°F to +500°F
Stérilité Non stérile
Plage de températures (métrique) -200°C à +260°C
Closure Included Oui
Jetable Reusable
Graduated No
Bouche Étroit
Forme Round
Hauteur (métrique) 120 mm
Type de produit Flacon
Hauteur (impériale) 4.7 in.
Taille du bouchon S 28
Diamètre (métrique) 45 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis