missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ ToughStripe Max Striped Floor Tape
Click to view available options
Couleur:
Bleu, blanc, White
Bleu, jaune, Yellow
Jaune, noir, Black
Magenta, jaune, Yellow
Noir, blanc, White
Noir, orange, Orange
Rouge, blanc, White
Rouge, jaune, Yellow
Vert, blanc, White
Largeur (métrique):
50,8 mm
76,2 mm
101,6 mm
Conditionnement:
1 rouleau
Description
- Re-engineered to be twice as thin yet twice as durable to better withstand damaging impacts in forklift and heavy traffic areas
- Thinner profile and true edge-to-edge adhesive minimise pick points
- Strong polyester (PETG) material is four times more rigid than vinyl and contains no plasticisers
- Damage-isolating design keeps tape intact longer by preventing rips, gouges and tears from running
- Matt finish provides excellent colour contrast for clear visibility under any lighting
- Compact construction results in a smaller, lightweight roll
- Can be easily installed by one person with minimal tools
- Compatible with the ToughStripe™ Floor Tape Applicator (part number 150852)
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 76.2 mm x 30.48 m |
| Finition | Gloss |
| Longueur (impériale) | 100 ft. |
| Longueur (métrique) | 30.48 m |
| Plage de températures (impériale) | 50°F to 140°F |
| Plage de températures (métrique) | 10°C to 60°C |
| Largeur (impériale) | 3 in. |
| Largeur (métrique) | 76,2 mm |
| Type d’adhésif | Rubber |
| Couleur | Bleu, blanc, White |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu