missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquettes d’étalonnage et de test préimprimées ToughBond™ série BMP71™, en polyester (B-483) - DANGER
Utilisées pour identifier les propriétés des composants aux produits finis. Étiquettes d’étalonnage et de test préimprimées Brady ToughBond série BMP71, en polyester (B-483), adhésif permanent pour surfaces à revêtement en poudre/texturées. Idéales pour les surfaces planes.
Marque: Brady™ 114982
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Matériau : Polyester (B-483)
- Résistent aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries
- Pour surfaces à revêtement en poudre / texturées Idéales pour les surfaces planes
Spécification
UL, CSA | |
Caoutchouc, Permanent | |
Brillant | |
Polyester (B-483) | |
DANGER | |
Film de pelliculage (B-634) | |
Français | |
Rectangle | |
101,6 x 48,2 mm (l x H) | |
0,004 in | |
104,78 mm | |
48,26 mm | |
101,60 mm |
Type de surface compatible : revêtue de poudre, lisse, texturée, rugueuse | |
Blanc, Rouge | |
Rouleau | |
Étiquette | |
Étiqueteuse BMP™ 71 | |
1 | |
100/Bte | |
4 x 1,9 po (l x H) | |
-40°C à +120°C | |
0,102 mm | |
101,60 x 48,26 mm | |
35,00 mm | |
101,6 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu