missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Étalon étain pour AAS, 1 000 mg/l de Sn dans HCl 20 %, Honeywell Fluka™
33.15€ - 61.11€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tin AAS Standard |
---|---|
Densité | 1.11 g/cm3 |
pH | <2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16694384
|
Honeywell Fluka
E4071-100ML |
100 mL | N/A | ||||||
16604394
|
Honeywell Fluka
E4071-500ML |
500 mL |
61.11€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les étalons analytiques Honeywell Fluka™ offrent une gamme croissante de matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité pour le marché européen, produits selon la norme ISO 9001.Les produits sont adaptés à une large gamme d’industries et d’applications et sont livrés avec un certificat d’analyse détaillé (CoA) dans chaque livraison. Une assistance technique experte gratuite est disponible, pour vous assurer que vous avez les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et passer un audit.
Spécification
Tin AAS Standard | |
1.11 g/cm3 | |
<2 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 760