missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sonoco™ Chariots en aluminium ThermoSafe pour coffres de stockage / transport

Code produit. 12852011
Click to view available options
Longueur (métrique):
48 cm
Largeur (métrique):
71 cm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12852011

Marque: Sonoco™ 376

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Facilite le transport et la manipulation des coffres de stockage

Facilite le transport et la manipulation des coffres de stockage

  • Fabriqués en aluminium robuste
  • Quatre roulettes pivotantes robustes 4 po (10 cm) avec freins
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type Chariot
Matériau Aluminium
Dimensions (L x l) 48 x 71 cm (19 x 28,12 po)
À utiliser avec (application) Pour faciliter le transport et la manipulation des coffres de stockage
Comprend Quatre roulettes pivotantes robustes avec freins
Longueur (impériale) 19 in
Longueur (métrique) 48 cm
Largeur (impériale) 28,12 in
Largeur (métrique) 71 cm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis