missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFA Dostmann Thermo-Timer

Code produit. 15560632
Click to view available options
Type de produit:
Minuterie
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15560632

Marque: TFA Dostmann 37.3000

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

The Thermo-Timer timer gives you the option of switching devices up to 3600 watts depending on the temperature or time or a combination of temperature and time. The waterproof cable sensor enables temperature measurement in remote environments and in liquids.

The Thermo-Timer timer gives you the option of switching devices up to 3600 watts depending on the temperature or time or a combination of temperature and time. The waterproof cable sensor enables temperature measurement in remote environments and in liquids.

  • For time and / or temperature controlled switching
  • Timer mode (three possible on/off time pairs)
  • Thermostat mode (automatic activation when falling below a certain temperature)
  • Thermo-Timer-Mode (combination)
  • Measurement error ± 1°C, 1 m cable
  • Switching capacity up to 3500 watts (16 A at 230 V)

Spécification

Type de produit Minuterie
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis