missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Colonnes de protection BetaBasic™ CN Javelin™

Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC

419.00€ - 444.00€

Spécification

Granulométrie 5 μm
Phase stationnaire CN
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Diamètre (métrique) interne Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) interne Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11583261
Afficher les documents
Thermo Scientific™
71705-022106
2,1 mm 20 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11593261
Afficher les documents
Thermo Scientific™
71705-024006
4 mm 20 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description

Description

  • Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
  • Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile

Specifications

Specifications

5 μm
CN
Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates