Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, semi-skirted, flat deck, black lettering, white
Description
Les plaques PCR 96 puits à demi-jupe et à plateau plat sont compatibles avec la plupart des thermocycleurs et plateformes ABI, y compris les séquenceurs, sans qu’aucun adaptateur ne soit nécessaire. Les plastiques pour PCR Thermo Scientific sont conçus, fabriqués et testés de manière à assurer des performances de PCR optimales. Lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage, le volume des puits est de 0,3 ml maximum.
La conception de plateau à plaques plat assure une manipulation facile. Le rebord des plaques est surélevé afin de prévenir toute évaporation. Les plaques PCR 96 puits à demi-jupe et à plateau plat ont un coin biseauté à l’emplacement A12 ainsi que de puits à parois fines pour un transfert de chaleur homogène.
Les plaques PCR 96 puits à demi-jupe et à plateau plat Thermo Scientific sont compatibles avec la plupart des thermocycleurs et plateformes ABI, y compris les séquenceurs, sans qu’aucun adaptateur ne soit nécessaire. Les plastiques pour PCR Thermo Scientific sont conçus, fabriqués et testés de manière à assurer des performances de PCR optimales. Lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage, le volume des puits est de 0,3 ml maximum.
La conception de plateau à plaques plat assure une manipulation facile. Le rebord des plaques est surélevé afin de prévenir toute évaporation. Les plaques PCR 96 puits à demi-jupe et à plateau plat ont un coin biseauté à l’emplacement A12 ainsi que de puits à parois fines pour un transfert de chaleur homogène.
Points clés
• Directement compatibles avec tous les principaux thermocycleurs, y compris les plateformes et séquenceurs ABI, sans qu’aucun adaptateur ne soit nécessaire
• Le plateau à plaques plat facilite le scellage et la manipulation
• Disponibles sous forme de SuperPlate fournissant 4 fois plus de rigidité pour une manipulation robotique supérieure
• Conception à bord surélevé autour de chaque puits permettant un scellage sécurisé et empêchant toute évaporation
• Parois des puits uniformes et fines permettant un transfert de chaleur maximum et homogène
• Versions avec des caractères alphanumériques noirs pour faciliter l’identification des puits
• Plaques blanches optimisées pour qPCR en augmentant la sensibilité et en réduisant la variabilité de la détection par fluorescence
• Coin biseauté : A12
Applications
• PCR
• qPCR / PCR en temps réel
• Séquençage
Danger : non
>Condition de conservation : température ambiante
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase.
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifications/Conformité | Certifié sans RNase / DNase |
| Conditionnement | 25/plaque |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Microplaque PCR |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs |
| Type de jupe | Semi |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) du puits | 0,3 mL |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.