missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printer Labels: Rectangular
Rectangular printable labels for thermal transfer printers.
Marque: Brady™ THT-257-7425-2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Compatibilité avec les imprimantes
- BBP81
- Brady 1244
- Brady 1344
- Brady 200MVP Plus
- Brady 2461
- Brady 300MVP Plus
- Brady 300X-Plus II
- Brady 3481
- Brady 360X-Plus II
- Brady 600X-Plus II
- Brady 6441
- Brady IP
- Tagus T200
- Tagus T300
- Imprimantes à transfert thermique
Ce matériau est homologué UL avec son ruban respectif ; utilisez le ruban Brady réf. R4902.
Informations sur la commande
See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spécification
Acrylique | |
Mat | |
Étiquettes d’imprimante à transfert thermique - noyau de 3 po | |
6,35 mm |
Blanc | |
PP | |
2 000/rouleau | |
20,955 mm |