missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tétrahydrofurane, qualité spectrophotométrique, >99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
4 x 1 L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetrahydrofuran |
Point de fusion | °C to 108°C |
Note relative au nom | Filtered through 0.2 micron filters. Suitable for spectophotometry |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.889 |
Point d’ébullition | 66°C |
Quantité | 1 L |
Point d’éclair | -17°C (1°F) |
Forme physique | Liquide, distillé en verre |
Indice de réfraction | 1.407 |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'