missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Smeg™ Supports pour tubes à essai
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour tubes à essai de 105 mm de hauteur et moins
Pour tubes à essai de 165 mm de hauteur et moins
Pour tubes à essai de 75mm de hauteur et moins
Conditionnement:
1 pièce
Description
Accessoire chariot Smeg 60cm
• La taille indique l'occupation sur le chariot. Toute combinaison possible
• Exemple: 2 paniers 1/4 de cercle + 1/2 panier universel
• Panier 1/4 de cercle pour tubes
• Capacité environ 160 tubes, 3 compartiments amovibles et couvercle.
• La taille indique l'occupation sur le chariot. Toute combinaison possible
• Exemple: 2 paniers 1/4 de cercle + 1/2 panier universel
• Panier 1/4 de cercle pour tubes
• Capacité environ 160 tubes, 3 compartiments amovibles et couvercle.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Pour tubes à essai de 165 mm de hauteur et moins |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu