missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Smeg™ Supports pour tubes à essai

Code produit. 11965554
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour tubes à essai de 105 mm de hauteur et moins
Pour tubes à essai de 165 mm de hauteur et moins
Pour tubes à essai de  75mm de hauteur et moins
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11965554

Marque: Smeg™ CP105

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Accessoire chariot Smeg 60cm
• La taille indique l'occupation sur le chariot. Toute combinaison possible
• Exemple: 2 paniers 1/4 de cercle + 1/2 panier universel
• Panier 1/4 de cercle pour tubes
• Capacité environ 160 tubes, 3 compartiments amovibles et couvercle.

Spécification

À utiliser avec (équipement) Pour tubes à essai de  75mm de hauteur et moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis