missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Edmund Bühler GmbH™ Rack pour tubes à essai

Fabriquée en acier inox. Portoir pour tubes à essai Edmund Bühler GmbH™ à utiliser avec un pied à charnière sur plateau universel ou avec bande de serrage sur système de rack.

Marque:  Edmund Bühler GmbH™ 0052 057

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 12736967

  • 108.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • En acier inox
  • Dimensions : 289 x 100 mm
  • Fixation à un pied à charnière varier l’angle (commander séparément)
  • Pour une utilisation avec agitateurs à plateforme universels
Spécification

Spécification

Test Tube Rack
Tubes (16 mm)
44
16 mm
16 mm
Metal
Stainless Steel
Non stérile
289 x 100mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions