Learn More
Greiner Bio-One Plaques Terasaki pour examens microscopiques
Pour la détermination sérologique des antigènes d’histocompatibilité humains. Les plaques Terasaki Greiner Bio-One sont utilisées pour les examens microscopiques.
Marque: Greiner Bio-One 659190
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Volume de puits individuel de 10 μl
- Puits à fond plat
- Amélioration de l’adhésion de cellules par un traitement de surface physique
- Conception gain de place avec couvercle encastré
- Disponible dans un carton pliable grande capacité ou dans un emballage intérieur
Spécification
6 x 10 | |
Fermeture incluse | |
Plat | |
Transparent | |
Rectangulaire | |
Culture tissulaire | |
60 | |
1200 | |
1200/Carton | |
57,8 mm |
Transparent | |
Polystyrène | |
10 L (puits) | |
Polystyrène | |
Non stérile | |
Plaque Microtest | |
Couvercle | |
Paquets intérieurs de 150 | |
83,2 mm | |
8 mm |