missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Texwipe™ Lingette sèche non tissée TechniScrub™

Code produit. p-7114428
Click to view available options
Dimensions (L x l):
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
1 pack
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17290277

Marque: Texwipe™ TX4412

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Pour l’essuyage et le nettoyage des surfaces, des équipements et des pièces. Les lingettes sèches non tissées TechniScrub peuvent être utilisées pour le contrôle des déversements, l’application et l’élimination des lubrifiants, des adhésifs et des résidus.

  • Fabriquées à partir de 50 % de polyester / 50 % de cellulose non tissées, ce qui crée un côté texturé pour enlever les dépôts et un côté lisse pour l’essuyage et le nettoyage ultérieurs.
  • La conception unique crée une lingette avec une capacité d’absorption supérieure.
  • Fabriquées pour fournir de faibles niveaux de particules et de substances extractibles, créant ainsi une lingette adaptée au nettoyage et à l’essuyage en général.
  • Excellente résistance aux produits chimiques pour une compatibilité avec une grande variété de solutions.
  • Convient à l’autoclave (lingettes sèches uniquement).
  • Conforme aux exigences en matière de lingette USP et USP.
  • Code de lot individuel pour faciliter la traçabilité et le contrôle de la qualité.

Spécification

Type de produit Lingettes sèches
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 31 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 31 cm
Matériau Polyester Cellulose
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Nettoyage/essuyage
Quantité d’emballage 100 essuyeurs/Sachet
Stérilité Non stérile
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis