missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ CONDUCTIMETRE MOD.PRIMO2

Code produit. 11533729
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
180 x 50 x 25 mm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11533729

Marque: Hanna Instruments™ PRIMO 2

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
  • Mesure de TDS / conductivité
  • Indicateur LCD de batterie faible
  • Compensation automatique de la température (ATC)
  • Arrêt automatique
  • Étalonnage automatique

Spécification

Étalonnage Automatique, à 1382 ppm
Compensation thermique Automatic, 0 to 60°C (32 to 122°F); β = 2%/°C
Précision (température) À 20°C
Dimensions (L x l x H) 180 x 50 x 25 mm
Poids (métrique) 50 g
Garantie 1 ans
Type de sonde Direct, fixe
Résolution 1 ppm (mg/L); 0.1°C
Type TDS Tester Primo 2
Précision ±2 % F.S. / ±0.5.°C
Autonomie de la batterie Approximately 200 hr., auto-off after 5 min. of non-use
Tension 2 x 1.5 V
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis