missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Tubes à matrice de lyse avec billes métalliques TallPrep™
Pour l’isolement et la purification d’acides nucléiques
Marque: MP Biomedicals™ 116945050
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chaque tube de 4,5 ml résistant aux chocs contient douze billes en acier inoxydable de 3,175 mm (1/8 po.) de diamètre
- Pour casser des échantillons durs/friables
- Les applications spécialisées incluent l’extraction d’ARN et de protéines à partir d’échantillons difficiles où la lyse par impaction uniquement est préférable, avec un minimum de cisaillement mécanique
Certifications
Sans DNase ni RNase
Spécification
Stainless Steel | |
Conserver à température ambiante. | |
DNase Free | |
Isolement et purification d’acides nucléiques | |
Tube à matrice de lyse | |
RNase Free |
4.5 mL | |
Tissu animal, Bactéries (Gram +/-), Os, Selles, Échantillons fixés, Denrées alimentaires, Champignons, Cœur, Poumon, Plantes, Racines, Graines, Muscle squelettique, Boues, Sol, Spores, Eaux usées, Levures | |
FastPrep-24, FastPrep 120, FastPrep-96 | |
Acier inoxydable | |
50 x 4,5 ml |