missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich™ Rotor libre pour centrifugeuses ROTOFIX 32 A et Universal 320 / 320 R, 12 emplacements
Conçus pour une large gamme d’applications
Marque: Hettich™ 1628
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Rotor libre, 12 emplacements
- Pour centrifugeuse ROTOFIX 32 A et Universal 320 / 320 R
- 55° (avec portoirs1127-A)
- 60° (avec portoirs1122)
- 80° (avec portoirs1621)
Spécification
Rotor swing-out | |
5 000 tr/min | |
125 mm | |
55/60/80° |
4 193 x g | |
150 mm | |
Centrifugeuse ROTOFIX 32 A et universelle 320/320 R | |
12 |