missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Rotor libre

Code produit. 10361662
Click to view available options
Capacité:
4 nacelles n° 13115, 13127, 13201
4 tubes à fond rond de 10 ml
Vitesse max.:
10 000 tr/min
5 000 tr/min
FCR max.:
10 956 x g
4 668 - 4 416 x g
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10361662

Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 11140

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Permet de traiter des microplaques, des plaques PCR / barrettes de tubes et de nombreux dispositifs de filtration et de purification par centrifugation couramment utilisés avec ces rotors libres Sigma™.

  • Fabrication précise à partir de matériaux modernes et certifiés haute performance
  • Peut être utilisé en continu à vitesse maximale et à + 4°C dans presque toutes les centrifugeuses Sigma
  • Peut être utilisé pour de nombreux cycles avec une charge maximale et à vitesse maximale, jusqu’à 50 000 cycles

Spécification

Description Rotor de base
Type Rotor swing-out
Capacité 4 nacelles n° 13115, 13127, 13201
FCR max. 4 668 - 4 416 x g
Vitesse max. 5 000 tr/min
À utiliser avec (équipement) Sigma 4-15, 4K15, 4-15C (Qiagen), 4K15H, 4K15C, 4-16K (Professional), 4-16K (Comfort)
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis