Learn More
Invitrogen™ Kit de joints de rechange pour module de lot Midi en tandem Surelock™
Ce kit fournit des joints de rechange pour le module de lot Midi en tandem Surelock.
Marque: Invitrogen™ STM2003
Description
À propos du module de transfert midi en tandem SureLock
Le module de transfert midi en tandem SureLock est un dispositif de transfert humide utilisé exclusivement avec la réservoir à gel midi en tandem SureLock. Le réservoir accueille un module de transfert par chambre ou deux modules de transfert au total. Le module de transfert midi en tandem SureLock est compatible avec tous les gels midi Invitrogen (taille du transfert : 8,5 cm x 14 cm Le module de transfert accueille un gel midi par transfert humide. La conception unique facilite l’utilisation du module tandis que la taille efficace du noyau interne utilise moins de tampon de transfert pour chaque transfert (∼ 300 ml par transfert seulement). Étant donné que le tampon de transfert contient du méthanol, cela produit également des déchets moins dangereux nécessitant une élimination spéciale. Si vous respectez les conditions et la tension constante recommandées, les protéines peuvent être transférées à température ambiante vers les membranes en nitrate de cellulose ou en PVDF, généralement en 30 minutes.
Spécification
Module de transfert midi en tandem SureLock | |
SureLock™ | |
Module de lot Midi en tandem Surelock (STM 2001) | |
Température ambiante |
Midi | |
Kit de joints de rechange | |
1 kit | |
1 an |