missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Plaque d’aspiration
Marque: FTM technologies AP2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Plaque aspirante• Epaisseur 8mm
• Capte vapeurs de solvants lourds ou fumées
• Surface aspirante 250 x 210mm
• Se pose directement sur le plan de travail et se déplace aisément
• Caisson en tôle 15/10e, peinture époxy
• Faible épaisseur, seulement 8mm
• Orifice d'extraction 80mm
• L x P x H 250 x 210 x 8mm/2kg
• A raccorder à la centrale d'aspiration 27939
• Plaque aspirante 250 x 210mm
Spécification
80 mm (dia.) | |
Plaque d’aspiration |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu