missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin - Cy5
Streptavidine – Cy5
Marque: Molecular Probes™ 434316
243.34 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Réactivité : CY5-SA réagit avec la biotine.Spécification
1 mg / ml | |
1 mL | |
Glace humide | |
Cy™ |
Cy5 | |
Conserver au réfrigérateur (2–8°C). | |
Liquide | |
Conjugué de streptavidine (fluorescent) |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.