missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ Pipette Jumbo jetable SteriWare™
BIOPHARMA

Code produit. 16592170 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
225 mL
Conditionnement:
37 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16592170

Marque: Sampling Systems™ 8051H1100

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

La pipette Jumbo jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est à la fois rapide et facile à utiliser et est idéale pour prélever des échantillons à partir de liquides à faible viscosité.

  • Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
  • Emballage individuel
  • Fabriquée à partir de matériaux conformes aux normes FDA, EC 1935/2004 EU 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Poignée à code couleur très visible
  • Appuyez avec le pouce sur l’extrémité bleue du tube jusqu’à ce qu’il soit abaissé à la profondeur d’échantillonnage correcte
  • À la profondeur requise, relevez le pouce jusqu’à ce que les niveaux s’égalisent
  • Appuyez avec le pouce sur le tube pour sceller l’échantillon
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage nécessaire

Spécification

Matériau HDPE
Comprend Conditionnement individuel
Capacité (métrique) 225 mL
Stérilité Non stérile
Diamètre (métrique) externe 21 mm
Longueur (métrique) 1100 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis