missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Horst™ Sonde de température en acier inoxydable
Click to view available options
Profondeur (métrique):
75 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Régulateur de température thermocouple K
• Puissance variable 2300 ou 3600 W
• Sortie analogique 10 mV/°C
• Prise Afnor 230V en face arrière
• Consigne de la température par roue codeuse. Puissance de chauffe réglable entre 0 et 100%. Protection contre la rupture du thermocouple
• Thermocouple inox 1000°C
• Revêtement Inconel pour environnement agressif
• Thermocouple inox type K
• Accessoires obligatoires thermocouple K
• Sonde φ x L 1,5 x 250mm
• Câble silicone 1,5 m
• Thermocouple K inox
• Puissance variable 2300 ou 3600 W
• Sortie analogique 10 mV/°C
• Prise Afnor 230V en face arrière
• Consigne de la température par roue codeuse. Puissance de chauffe réglable entre 0 et 100%. Protection contre la rupture du thermocouple
• Thermocouple inox 1000°C
• Revêtement Inconel pour environnement agressif
• Thermocouple inox type K
• Accessoires obligatoires thermocouple K
• Sonde φ x L 1,5 x 250mm
• Câble silicone 1,5 m
• Thermocouple K inox
Spécification
Spécification
| Profondeur (métrique) | 75 mm |
| Diamètre (métrique) de la sonde | 1,5mm |
| Hauteur (métrique) | 145mm |
| Longueur (métrique) du câble | 1,5m |
| Longueur (métrique) de sonde | 250mm |
| Type de produit | Sonde de température |
| Température max. (métrique) | 999°C |
| Température min. (métrique) | 20°C |
| Plage de températures (métrique) | 20°C à 999°C |
| Précision | 0,01 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu