missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Couvercle en acier inoxydable pour tamis de 200 mm diamètre

Couvrent les tamis pour éviter toute perte d’échantillon pendant le processus de séparation. Ce couvercle en acier inox s’adapte aux tamis de 200 mm de diamètre et est recommandé pour les tamis de 25 mm de hauteur.

Marque:  Linker Industrietechnik™ 552.025.200-901

Code produit. 11734429

  • 138.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Le couvercle en acier inox peut être utilisé avec des tamis de test de 200 mm de diamètre dont la hauteur interne est de 25 mm.
Spécification

Spécification

1 unité
Acier inoxydable
200mm
Couvercle standard
Pour des tamis de 200 x 25 mm (dia. x hauteur interne)
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis