missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Fond de tamis en acier inox sans vidange

Pour tamisage ou filtration de précision des solutions biologiques et chimiques. Les fonds de tamis en acier inox Linker Industrie-Technik™ sont livrés avec un certificat de conformité à la norme ISO 3310/1, NFX 11-504 ou ASTM E 11.

Marque:  Linker Industrietechnik™ 552.050.200-905

Code produit. 11744429

  • 149.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Maille carrée
  • Cadre en acier inox brossé
  • Température maximale de 170°C
Spécification

Spécification

1 unité
Acier inoxydable
200mm
Fond de tamis
50 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis