missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Caframo™ Hélices à lame attelée, lame uniquement
Large sélection de hélices à lame en acier inoxydable à utiliser avec les agitateurs et les axes à tête large Caframo™ et Fisherbrand™
Marque: Caframo™ A511
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Acier inoxydable 316L électropoli
- Acier inoxydable 316L chimiquement inerte et résistant à la corrosion
- Pour un faible cisaillement, une capacité de pompage haut à bas
- Augmentez l’avantage si l’hélice est utilisée en production
Informations sur la commande
Arbres vendus séparément
Spécification
2,5 cm | |
Agitateur vertical Caframo™ | |
Alésage de 8 mm, vis de réglage | |
Hélice à lame inclinée, débit axial |