missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ PharmaBottles™ en acier inox
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
1 000 ml
Diamètre (métrique):
83 mm
102 mm
Hauteur (métrique):
154 mm
178 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Récipients polyvalents
- Corps et couvercle en acier inox 316L
- Structure robuste
- Intérieur sans fissure
- Toutes les soudures sont meulées et polies
- Complet avec bouchon à vis
- Joint en silicone (conforme aux normes de la FDA) dans le couvercle
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable (316L) |
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Type de bouchon | Bouchon fileté |
| Diamètre (métrique) | 83 mm |
| Hauteur (métrique) | 154 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu