missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TFA Dostmann™ Thermomètre pour four en acier inox
Un thermomètre en acier durable avec sonde bimétallique pour des mesures précises de la température actuelle dans votre four.
Marque: TFA Dostmann™ 14.1006
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg
Description
- Cadre en acier inox
- Plage de températures de 0° à 300°C
- Support de table fourni
- Fabriqué en Allemagne
Spécification
Support de table | |
Acier inox | |
0°C à 300°C |