missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schneider Gerd™ Lame pour produits chimiques en acier inoxydable

Code produit. 10716115
Click to view available options
Dimensions:
100 x 320 mm
Matériau de la lame:
Acier inoxydable
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10716115

Marque: Schneider Gerd™ 532

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Utilisez ces pelles pour une variété d’applications. Les pelles de laboratoire Schneider Gerd™ sont disponibles en fonte d’aluminium et en acier inox.

  • Pelles de laboratoire en métal
  • Pour pelleter ou peser les solides

Spécification

Dimensions 100 x 320 mm
Matériau de la lame Acier inoxydable
Longueur (métrique) 100 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis