missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ohaus™ Poids de calibrage en acier inox : OIML F2, NVLAP

Fourni avec un certificat d’accréditation NVLAP et ajusté pour respecter ou dépasser les tolérances OIML F2

Marque:  Ohaus™ 30390884

88.30 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.


 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16622252

  • 92.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Les poids de masses allant de 1 gramme à 1 kilogramme sont fabriqués en acier inox avec alliage Troemner 8, qui présente une densité contrôlée de près (8,03 g/cm3), des propriétés magnétiques extrêmement faibles, une bonne stabilité et une résistance à la corrosion
  • Les poids sont fournis dans des étuis de haute qualité afin de garantir qu’ils soient maintenus en toute sécurité, propres et exempts de poussière
  • Le certificat d’étalonnage NVLAP est certifié ISO 17025 et reconnu par l’ILAC
  • La surface des poids égale ou dépasse les tolérances OIML R 111 et offre une finition de type miroir hautement polie qui permet de voir facilement les rayures et les matières étrangères sur le poids, pour une meilleure stabilité et longévité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Certificat accrédité NVLAP
200 g
Boîtier de protection
Alliage Troemner 8
3 mg
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis