Learn More
Blanco™ Chariot pour bain en acier inoxydable
Le chariot avec bac pour bain en acier inoxydable à utiliser en laboratoire ou dans les applications industrielles permet de chauffer doucement les matériaux et les substances ou de les garder au chaud à une température constante pendant une période donnée. Secs ou humides, les plateaux chauffants peuvent être chauffés à l’aide du thermostat réglable.
Marque: Blanco™ 572152
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 26.00000kg
Description
Bain +40°C multi-cuves sur chariot• Fonctionnement à sec ou bain-marie
• Construction inox
• Bain-marie à 1 ou 2 cuves 30L indépendantes avec robinet de vidange
• Réglage individuel de la température jusqu'à +40°C
• Stabilité DIN 12876 ±1°C
• Corps de chauffe non apparent 700 W par cuve pour fonctionnement à sec ou en bain-marie
• Chariot construction tout inox 18/10 avec plateau inférieur, poignées ergonomiques et 4 roulettes inox/polyamide φ 125mm
• Accepte les couvercles et cuves 1/1 et sous-multiples de la
• Alimentation: 230V - 50Hz
• Bain-marie sur chariot
Spécification
Conformément à la norme DIN 18867, Section 7 ; conformité CE | |
Water Bath | |
Acier inoxydable | |
0,7 kW | |
20 in. | |
36.7 in. | |
8.5 in. | |
54 lb. | |
220/240 V, 50/60 Hz |
30°C à 95°C | |
1 puits individuel pour 1 x GN 1/1-200 ou subdivision | |
SAW1 | |
750 mm | |
508 mm | |
933 mm | |
215 mm | |
24,5 kg |