missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JRI Maxant™ Enregistreur numérique N1 SPY RFN
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-30°C à +70°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
Système de surveillance et de traçabilité SPY
• Transmission sans fil, radio ou Ethernet
• Surveillance en temps réel
• Enregistreurs sondes internes, externes
• Paramètres mesurables: T°C, %HR, pression différentielle, CO2...
• Système de surveillance et de traçabilité sans fil, modulable et convivial, apportant sécurité et gain de temps
• Conforme aux réglementations HACCP, GBEA, accréditations COFRAC, BPH..
• Transmission des alarmes par SMS, mail, appel vocal..
• Boitier avec oeillet de fixation pour antivol
• A compléter par un modem de communication enregistreur/PC, type USB ou Ethernet et logiciel
• De multiples configuration sont possibles
• Enregisteur numérique t°c, %HR, contact
• Indication de la mesure, de dépassement de seuil, du remplissage de la mémoire, du niveau de réception radio
• A compléter par sonde numérique température ou température/humidité
• Pile interchangeable
• Dispose de sondes plug and play
• Panachage possible des entrées sur la version 2 voies
• Enregistreur Spy RF sonde numérique t°c, HR externe 1 voie
• Transmission sans fil, radio ou Ethernet
• Surveillance en temps réel
• Enregistreurs sondes internes, externes
• Paramètres mesurables: T°C, %HR, pression différentielle, CO2...
• Système de surveillance et de traçabilité sans fil, modulable et convivial, apportant sécurité et gain de temps
• Conforme aux réglementations HACCP, GBEA, accréditations COFRAC, BPH..
• Transmission des alarmes par SMS, mail, appel vocal..
• Boitier avec oeillet de fixation pour antivol
• A compléter par un modem de communication enregistreur/PC, type USB ou Ethernet et logiciel
• De multiples configuration sont possibles
• Enregisteur numérique t°c, %HR, contact
• Indication de la mesure, de dépassement de seuil, du remplissage de la mémoire, du niveau de réception radio
• A compléter par sonde numérique température ou température/humidité
• Pile interchangeable
• Dispose de sondes plug and play
• Panachage possible des entrées sur la version 2 voies
• Enregistreur Spy RF sonde numérique t°c, HR externe 1 voie
Spécification
Spécification
| Plage de températures (métrique) | -30°C à +70°C |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu